Motion
GR-BM842-30-D-56

GROVE GEAR
GR-BM842-30-D-56

GR-BM842-30-D-56
Artículo MI #19049891
No. Fabricante GR-BM842-30-D-56
Precio6,383.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR-BM842-30-D-56

GR-BM842-30-D-56
Artículo MI #19049891
No. Fabricante GR-BM842-30-D-56
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
Precio6,383.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    842
  • Longitud
    9.5700 pulg., 243.08 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg., 47.62 mm
  • Peso
    154 lb, 69.853 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    6.481 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-BM842-30-D-56
  • Potencia de entrada máxima
    6.481 CV
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    GR
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    5960 pulg-lbs;673.39 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8420067.00 GR-BM842-30-D-56

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good