Motion
GR-BM842-10-L-140

GROVE GEAR
GR-BM842-10-L-140

GR-BM842-10-L-140
Artículo MI #19049893
No. Fabricante GR-BM842-10-L-140
Precio6,149.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR-BM842-10-L-140

GR-BM842-10-L-140
Artículo MI #19049893
No. Fabricante GR-BM842-10-L-140
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
Precio6,149.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    842
  • Longitud
    11.3800 pulg., 289.05 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg., 47.63 mm
  • Peso
    154 lb, 69.85 kg
  • Ancho
    10.2500 pulg., 260.35 mm

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    14.93 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-BM842-10-L-140
  • Potencia de entrada máxima
    14.93 CV
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    GR
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    5042 pulg-lbs;569.66 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8420075.00 GR-BM842-10-L-140

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"