Motion
GR-BM842-20-L-140

GROVE GEAR
GR-BM842-20-L-140

GR-BM842-20-L-140
Artículo MI #19049894
No. Fabricante GR-BM842-20-L-140
Price$6,149.21/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR-BM842-20-L-140

GR-BM842-20-L-140
Artículo MI #19049894
No. Fabricante GR-BM842-20-L-140
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
Price$6,149.21/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    425
  • Longitud
    9.5700 pulg., 243.08 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg., 47.62 mm
  • Peso
    154 lb, 69.853 kg
  • Ancho
    8.5000 pulg., 215.90 mm

Details

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    9.462 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-BM842-20-L-140
  • Potencia de entrada máxima
    9.462 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    GR
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    6092 pulg-lbs;688.305 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8420077.00 GR-BM842-20-L-140

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo