Motion
GR-BM842-50-L-140

GROVE GEAR
GR-BM842-50-L-140

GR-BM842-50-L-140
Artículo MI #19049895
No. Fabricante GR-BM842-50-L-140
Precio6,149.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR-BM842-50-L-140

GR-BM842-50-L-140
Artículo MI #19049895
No. Fabricante GR-BM842-50-L-140
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
Precio6,149.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Tamaño de la caja
    842
  • Dimensiones de la carcasa
    10.2500 pulg. x 8.5000 pulg. x 11.3800 pulg., 260.35 mm x 215.90 mm x 289.05 mm
  • Altura de la carcasa
    10.2500 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    10.2500 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    8.5000 pulg.
  • Longitud
    10.2500 pulg., 260.35 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Carga colgada
    3730 lb
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg., 47.62 mm
  • Peso
    154 lb, 69.853 kg
  • Ancho
    8.5000 pulg., 215.90 mm

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    3.426 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-BM842-50-L-140
  • Potencia de entrada máxima
    3.426 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    3.426 hp;2.555 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    GR
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    6170 pulg-lbs;697.118 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8420081.00 GR-BM842-50-L-140

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo