Motion
GR-BM842-100-R-140

GROVE GEAR
GR-BM842-100-R-140

GR-BM842-100-R-140
Artículo MI #19049897
No. Fabricante GR-BM842-100-R-140
Precio6,063.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR-BM842-100-R-140

GR-BM842-100-R-140
Artículo MI #19049897
No. Fabricante GR-BM842-100-R-140
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
Precio6,063.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    842
  • Longitud
    9.5700 pulg., 243.08 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140
  • Diámetro del eje
    1.7500 pulg.
  • Peso
    154 lb, 69.85 kg
  • Ancho
    8.5000 pulg., 215.90 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.201 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-BM842-100-R-140
  • Potencia de entrada máxima
    1.201 CV
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    GR
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2852 pulg-lbs;322.23 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8420096.00 GR-BM842-100-R-140

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo