Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja842
- Dimensiones de la carcasa10.2500 pulg. x 10.2500 pulg. x 10.2500 pulg., 260.35 mm x 260.35 mm x 260.35 mm
- Altura de la carcasa10.2500 pulg., 260.35 mm
- Longitud de la carcasa10.2500 pulg., 260.35 mm
- Ancho de la carcasa10.2500 pulg.
- Longitud10.2500 pulg., 260.35 mm
- Tamaño del reductor del fabricante842
- Tamaño de estructura NEMA / IEC210
- Diámetro del eje1.8750 pulg., 47.62 mm
- Peso154 lb, 69.85 kg
- Ancho10.2500 pulg., 260.35 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Clasificación de potencia en servicio normal9.462 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEntrada de acoplamiento flexible
- Número de catálogo del fabricanteGR-BM842-20-L-210
- Potencia de entrada máxima9.462 CV
- Tipo de montajeBase
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- SerieGR
- Clasificación de par (pulg.-lb)6092 pulg-lbs;688.31 Nm