Motion
GRG-H821-80-H1-16

GROVE GEAR
GRG-H821-80-H1-16

GRG-H821-80-H1-16
Artículo MI #19051000
No. Fabricante GRG-H821-80-H1-16
Precio2,415.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRG-H821-80-H1-16

GRG-H821-80-H1-16
Artículo MI #19051000
No. Fabricante GRG-H821-80-H1-16
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
Precio2,415.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de la caja
    821
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Peso
    26 lb, 11.79 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.304 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    GRG-H821-80-H1-16
  • Potencia de entrada máxima
    0.304 CV
  • Tipo de montaje
    Eje hueco
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Serie
    GR
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    547 pulg-lbs;61.8 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRG8210511.16 GRG-H821-80-H1-16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo