Motion
GRG-HM821-10-H1-140-23

GROVE GEAR
GRG-HM821-10-H1-140-23

GRG-HM821-10-H1-140-23
Artículo MI #19051004
No. Fabricante GRG-HM821-10-H1-140-23
Precio2,725.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRG-HM821-10-H1-140-23

GRG-HM821-10-H1-140-23
Artículo MI #19051004
No. Fabricante GRG-HM821-10-H1-140-23
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
Precio2,725.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.4375 pulg., 36.51 mm
  • Tamaño de la caja
    821
  • Longitud
    4.8200 pulg., 122.43 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140
  • Diámetro del eje
    1.4375 pulg., 36.51 mm
  • Peso
    31 lb, 14.061 kg
  • Ancho
    5.8000 pulg., 147.32 mm

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    2.464 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Número de catálogo del fabricante
    GRG-HM821-10-H1-140-23
  • Potencia de entrada máxima
    2.464 CV
  • Tipo de montaje
    Eje hueco
  • Salida
    2.464 hp;1.837 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Serie
    GR
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    805 pulg-lbs;90.953 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRG8210527.23 GRG-HM821-10-H1-140-23

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo