Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.4375 pulg., 36.51 mm
- Tamaño de la caja821
- Tamaño del reductor del fabricante821
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140
- Diámetro del eje1.4375 pulg., 36.51 mm
- Peso31 lb, 14.061 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Clasificación de potencia en servicio normal1.584 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEntrada de acoplamiento flexible
- Número de catálogo del fabricanteGRG-HM821-20-H1-140-23
- Potencia de entrada máxima1.584 CV
- Tipo de montajeEje hueco
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Eje de salidaOrificio hueco
- SerieGR
- Clasificación de par (pulg.-lb)964 pulg-lbs;108.917 Nm