Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Tamaño de la caja821
- Tamaño del reductor del fabricante821
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso29 lb, 13.154 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Clasificación de potencia en servicio normal0.674 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteGRG-HMQ821-60-H1-56-24
- Potencia de entrada máxima0.674 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida0.435 hp;0.324 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- SerieGR
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)940 pulg-lbs