Motion
GRG-HMQ821-7.5-H1-140-19

GROVE GEAR
GRG-HMQ821-7.5-H1-140-19

GRG-HMQ821-7.5-H1-140-19
Artículo MI #19051017
No. Fabricante GRG-HMQ821-7.5-H1-140-19
Precio2,725.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRG-HMQ821-7.5-H1-140-19

GRG-HMQ821-7.5-H1-140-19
Artículo MI #19051017
No. Fabricante GRG-HMQ821-7.5-H1-140-19
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
Precio2,725.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1875 pulg., 30.16 mm
  • Tamaño de la caja
    821
  • Altura de la carcasa
    6.3800 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    6.3800 pulg., 162.05 mm
  • Longitud
    6.3800 pulg., 162.05 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Carga colgada
    1035 lb
  • Diámetro del eje
    1.1875 pulg., 30.16 mm
  • Peso
    30 lb, 13.608 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    2.793 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    GRG-HMQ821-7.5-H1-140-19
  • Potencia de entrada máxima
    2.793 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    2.562 hp;1.91 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    GR
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    692 pulg-lbs;78.185 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRG8210550.19 GRG-HMQ821-7.5-H1-140-19

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"