Motion
GRG-DMQ821-2400-R1-56

GROVE GEAR
GRG-DMQ821-2400-R1-56

GRG-DMQ821-2400-R1-56
Artículo MI #19051046
No. Fabricante GRG-DMQ821-2400-R1-56
Precio3,551.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRG-DMQ821-2400-R1-56

GRG-DMQ821-2400-R1-56
Artículo MI #19051046
No. Fabricante GRG-DMQ821-2400-R1-56
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
Precio3,551.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la caja
    821
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Carga colgada
    1315 lb
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Peso
    46 lb, 20.865 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.096 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    GRG-DMQ821-2400-R1-56
  • Potencia de entrada máxima
    0.056 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.016 hp;0.012 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de sellado
    Sello de labio doble
  • Serie
    GR
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1425 pulg-lbs;161 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRG8212102.00 GRG-DMQ821-2400-R1-56

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"