Motion
GRG-DMQ821-200-D1-56

GROVE GEAR
GRG-DMQ821-200-D1-56

GRG-DMQ821-200-D1-56
Artículo MI #19051047
No. Fabricante GRG-DMQ821-200-D1-56
Precio3,647.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRG-DMQ821-200-D1-56

GRG-DMQ821-200-D1-56
Artículo MI #19051047
No. Fabricante GRG-DMQ821-200-D1-56
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
Precio3,647.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    821
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56
  • Peso
    46 lb, 20.865 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Número de catálogo del fabricante
    GRG-DMQ821-200-D1-56

Descripción general

Descripción del fabricante
GRG8212107.00 GRG-DMQ821-200-D1-56

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo