Motion
GRG-DMQ821-300-R5-56

GROVE GEAR
GRG-DMQ821-300-R5-56

GRG-DMQ821-300-R5-56
Artículo MI #19051049
No. Fabricante GRG-DMQ821-300-R5-56
Precio3,551.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRG-DMQ821-300-R5-56

GRG-DMQ821-300-R5-56
Artículo MI #19051049
No. Fabricante GRG-DMQ821-300-R5-56
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
Precio3,551.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la caja
    821
  • Altura de la carcasa
    7.2800 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Carga colgada
    1175 lb
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Peso
    46 lb, 20.865 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.222 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    GRG-DMQ821-300-R5-56
  • Potencia de entrada máxima
    0.222 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.128 hp;0.095 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    GR
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1392 pulg-lbs;157.3 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRG821211096.00 GRG-DMQ821-300-R5-56

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo