Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Tamaño de la caja821
- Altura de la carcasa7.2800 pulg.
- Ancho de la carcasa6.5000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante821
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Carga colgada1175 lb
- Diámetro del eje1.0000 pulg.
- Peso46 lb, 20.9 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Clasificación de potencia en servicio normal0.134 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteGRG-DMQ821-600-R5-56
- Potencia de entrada máxima0.134 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida0.065 hp;0.048 kw
- Tipo de orificio de salidaEje
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- SerieGR
- Clasificación de par (pulg.-lb)1412 pulg-lbs;159.5 Nm