Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja821
- Tamaño del reductor del fabricante821
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56
- Peso47 lb, 21.319 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- Número de catálogo del fabricanteGRG-WHMQ821-10-H1-56-24
- Tipo de selladoSello de labio doble
Descripción general
Descripción del fabricante
GRG8213503.24 GRG-WHMQ821-10-H1-56-24