Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja821
- Tamaño del reductor del fabricante821
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56
- Peso30 lb
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Número de catálogo del fabricanteGRG-WHMQ821-20-H1-56-19
- SerieGR
Descripción general
Descripción del fabricante
GRG8213505.19 GRG-WHMQ821-20-H1-56-19