Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno1.5000 pulg., 38.10 mm
- Tamaño de la caja821
- Tamaño del reductor del fabricante821
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Diámetro del eje1.5000 pulg., 38.10 mm
- Peso30 lb, 13.608 kg
Details
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Clasificación de potencia en servicio normal1.584 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteGRG-WHMQ821-20-H1-56-24
- Potencia de entrada máxima1.584 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida1.338 hp;0.998 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- SerieGR
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)964 pulg-lbs;108.917 Nm
Descripción general
Descripción del fabricante
GRG8213505.24 GRG-WHMQ821-20-H1-56-24