Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Tamaño de la caja821
- Dimensiones de la carcasa5.8000 pulg. x 6.5000 pulg., 147.30 mm x 165.10 mm
- Altura de la carcasa6.5000 pulg., 165.10 mm
- Longitud de la carcasa5.8000 pulg., 147.30 mm
- Longitud5.8000 pulg., 147.30 mm
- Tamaño del reductor del fabricante821
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Carga colgada1315 lb
- Diámetro del eje1.0000 pulg., 25.40 mm
- Peso48 lb, 21.77 kg
- Ancho5.8000 pulg., 147.30 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Clasificación de potencia en servicio normal0.334 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteGRG-DXMQ821-200-L1-56
- Potencia de entrada máxima0.334 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida0.179 hp;0.133 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de selladoSello de labio doble
- SerieGR
- Clasificación de par (pulg.-lb)1322 pulg-lbs;149.4 Nm