Motion
GRG8216043.00

GROVE GEAR
GRG8216043.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, distancia central de 2.1000 pulg., bastidor de 56C
Artículo MI #19051107
No. Fabricante GRG8216043.00
Precio3,741.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRG8216043.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, distancia central de 2.1000 pulg., bastidor de 56C
Artículo MI #19051107
No. Fabricante GRG8216043.00
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
Precio3,741.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.1000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    60:1
  • Relación
    60:1
  • Peso
    31 lb, 14.06 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GRG-WHM821-60-H1-56-23
  • Material del sello
    Viton
  • Tipo de sellado
    Sello de labio doble

Descripción general

Descripción del fabricante
GRG8216043.00 GRG-WHM821-60-H1-56-23

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"