Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg., 25.40 mm
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 2.5000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante821
- RPM máximas de salida175 rpm
- Par de salida máximo805 pulg./lb
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal10:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación10:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.0000 pulg.
- Peso31 lb, 14.06 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza2.235 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.235 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcoplamiento de cara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGRG-WHM821-10-H2-140-16
- Potencia de entrada máxima2.235 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida2.235 hp;1.667 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcoplamiento de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)805 pulg-lbs