Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.7500 pulg., 19.05 mm
- Tamaño de la caja262
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.6300 pulg., 4.76 x 41.40 mm
- Tamaño del reductor del fabricante826
- RPM máximas de salida233 rpm
- Par de salida máximo1235 pulg./lb;139.5 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56
- Relación nominal7.5:1
- Relación7.5:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.2500 pulg., 31.75 mm
- Peso57 lb, 25.85 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza4.956 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal4.956 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEntrada de acoplamiento flexible
- Número de catálogo del fabricanteGRG-BM826-7.5-D-56
- Potencia de entrada máxima4.956 CV
- Tipo de montajeBase
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Eje de salidaEje sólido
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)1235 pulg-lbs;139.5 Nm