Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja262
- Tamaño del reductor del fabricante826
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56
- Relación nominal300:1
- Relación300:1
- Peso78 lb, 35.38 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Número de catálogo del fabricanteGRG-DM826-300-L2-56