Motion
GRG826202097.00

GROVE GEAR
GRG826202097.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 400:1 relación, distancia central de 2.6300 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #19051124
No. Fabricante GRG826202097.00
Precio3,702.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRG826202097.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 400:1 relación, distancia central de 2.6300 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #19051124
No. Fabricante GRG826202097.00
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
Precio3,702.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la caja
    826
  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Altura de la carcasa
    8.5000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    7.1200 pulg., 180.80 mm
  • Ancho de la carcasa
    6.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Longitud
    7.1200 pulg., 180.80 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    826
  • RPM máximas de salida
    4 rpm
  • Par de salida máximo
    2860 pulg./lb;323.1 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    400:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Carga colgada
    1625 lb
  • Relación
    400:1
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Peso
    73 lb, 33.11 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    0.353 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.353 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GRG-DMQ826-400-L2-56
  • Potencia de entrada máxima
    0.353 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.2 hp;0.149 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    7228.38 N, 1625 lb
  • Reducción
    Reducción doble
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2860 pulg-lbs;323.1 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRG826202097.00 GRG-DMQ826-400-L2-56

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"