Motion
GRG8262102.00

GROVE GEAR
GRG8262102.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 2400:1 relación, distancia central de 2.6300 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #19051153
No. Fabricante GRG8262102.00
Precio4,119.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRG8262102.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 2400:1 relación, distancia central de 2.6300 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #19051153
No. Fabricante GRG8262102.00
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
Precio4,119.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de la caja
    826
  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    826
  • RPM máximas de salida
    0.729 rpm
  • Par de salida máximo
    2563 pulg./lb;289.58 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    2400:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Carga colgada
    1625 lb
  • Relación
    2400:1
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Peso
    73 lb, 33.11 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.096 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.096 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GRG-DMQ826-2400-R1-56
  • Potencia de entrada máxima
    0.096 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.028 hp;0.021 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    7228.38 N, 1625 lb
  • Reducción
    Reducción doble
  • Material del sello
    Viton
  • Tipo de sellado
    Sello de labio doble
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2563 pulg-lbs;289.58 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRG8262102.00 GRG-DMQ826-2400-R1-56

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo