Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Tamaño de la caja826
- Distancia al centro2.6300 pulg.
- Altura de la carcasa8.0000 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Longitud10.8000 pulg., 274.30 mm
- Tamaño del reductor del fabricante826
- RPM máximas de salida18 rpm
- Par de salida máximo2649 pulg./lb;299.3 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal100:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Carga colgada1625 lb
- Relación100:1
- Diámetro del eje1.2500 pulg., 31.75 mm
- Peso78 lb, 35.38 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza1 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGRG-DXMQ826-100-L1-56
- Potencia de entrada máxima1.012 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida0.736 hp;0.549 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida7228.38 N, 1625 lb
- ReducciónReducción doble
- Material del selloViton
- Tipo de selladoSello de labio doble
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)2649 pulg-lbs;299.3 Nm