Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja826
- Tamaño del reductor del fabricante826
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal100:1
- Relación100:1
- Peso88.5 lb, 40.14 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Número de catálogo del fabricanteGRG-DXMQ826-100-L1-56