Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Tamaño de la caja826
- Distancia al centro2.6300 pulg.
- Altura de la carcasa8.0000 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante826
- RPM máximas de salida4 rpm
- Par de salida máximo1157 pulg./lb;130.7 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal500:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Carga colgada1625 lb
- Relación500:1
- Diámetro del eje1.2500 pulg., 31.75 mm
- Peso78 lb, 35.38 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza0.137 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.137 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGRG-DXMQ826-500-R1-140
- Potencia de entrada máxima0.137 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida0.064 hp;0.048 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida7228.38 N, 1625 lb
- Material del selloViton
- Tipo de selladoSello de labio doble
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)1157 pulg-lbs;130.7 Nm