Motion
GRG8265510.00

GROVE GEAR
GRG8265510.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 150:1 relación, distancia central de 2.6300 pulg., entrada de acoplamiento frontal en C, salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #19051187
No. Fabricante GRG8265510.00
Precio4,271.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRG8265510.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 150:1 relación, distancia central de 2.6300 pulg., entrada de acoplamiento frontal en C, salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #19051187
No. Fabricante GRG8265510.00
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
Precio4,271.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de la caja
    826
  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    826
  • RPM máximas de salida
    12 rpm
  • Par de salida máximo
    2740 pulg./lb;309.578 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    150:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Carga colgada
    1625 lb
  • Relación
    150:1
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Peso
    78 lb, 35.38 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.509 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.509 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acoplamiento de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GRG-DTM826-150-R1-56
  • Potencia de entrada máxima
    0.753 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.509 hp;0.38 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    7228.38 N, 1625 lb
  • Reducción
    Reducción doble
  • Material del sello
    Viton
  • Tipo de sellado
    Sello de labio doble
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acoplamiento de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2740 pulg-lbs;309.578 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRG8265510.00 GRG-DTM826-150-R1-56