Motion
GRG8265550.00

GROVE GEAR
GRG8265550.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 75:1 Relación, bastidor 56
Artículo MI #19051190
No. Fabricante GRG8265550.00
Precio4,554.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRG8265550.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 75:1 Relación, bastidor 56
Artículo MI #19051190
No. Fabricante GRG8265550.00
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
Precio4,554.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    826
  • Tamaño del reductor del fabricante
    826
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56
  • Relación nominal
    75:1
  • Relación
    75:1
  • Peso
    78 lb, 35.38 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Número de catálogo del fabricante
    GRG-DXMQ826-75-R1-56

Descripción general

Descripción del fabricante
GRG8265550.00 GRG-DXMQ826-75-R1-56

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo