Motion
GRGU32206092.00

GROVE GEAR
GRGU32206092.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 100:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.5000 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #19051800
No. Fabricante GRGU32206092.00
Precio6,257.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRGU32206092.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 100:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.5000 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #19051800
No. Fabricante GRGU32206092.00
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
Precio6,257.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    325
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Altura de la carcasa
    10.4400 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    325
  • RPM máximas de salida
    18 rpm
  • Par de salida máximo
    5059 pulg./lb;571.59 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    100:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Carga colgada
    2275 lb
  • Relación
    100:1
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Peso
    105 lb, 47.627 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    1.984 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.984 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GRG-DUMQ832-100-L6-56
  • Potencia de entrada máxima
    1.984 CV
  • Tipo de montaje
    Base horizontal, gusano debajo
  • Salida
    1.405 hp;1.048 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    10119.71 N, 2275 lb
  • Reducción
    Reducción doble
  • Material del sello
    Viton
  • Tipo de sellado
    Sello de labio doble
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    5059 pulg-lbs;571.59 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRGU32206092.00 GRG-DUMQ832-100-L6-56