Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Tamaño de la caja325
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Altura de la carcasa10.4400 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.76 x 2.38 mm
- Tamaño del reductor del fabricante325
- RPM máximas de salida5.83 rpm
- Par de salida máximo5615 pulg./lb;634.41 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal300:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Carga colgada2275 lb
- Relación300:1
- Diámetro del eje1.5000 pulg., 38.10 mm
- Peso105 lb, 47.63 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.931 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.931 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGRG-DUMQ832-300-R1-56
- Potencia de entrada máxima0.931 CV
- Tipo de montajeBase horizontal, gusano debajo
- Salida0.517 CV
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida10119.71 N, 2275 lb
- ReducciónReducción doble
- Material del selloViton
- Tipo de selladoSello de labio doble
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)5615 pulg-lbs;634.41 Nm