Motion
GRGV21205103.00

GROVE GEAR
GRGV21205103.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 1200:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #19051838
No. Fabricante GRGV21205103.00
Precio3,801.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRGV21205103.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 1200:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #19051838
No. Fabricante GRGV21205103.00
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
Precio3,801.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    9.3800 pulg. x 6.0000 pulg. x 8.1600 pulg., 238.30 mm x 152.40 mm x 207.30 mm
  • Altura de la carcasa
    8.1600 pulg., 207.30 mm
  • Longitud de la carcasa
    9.3800 pulg., 238.30 mm
  • Ancho de la carcasa
    7.0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.80 x 2.40 mm
  • Longitud
    9.3800 pulg., 238.30 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • RPM máximas de salida
    1 rpm
  • Par de salida máximo
    1418 pulg./lb;160.21 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    1200:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Carga colgada
    1255 lb
  • Relación
    1200:1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Peso
    53 lb, 24 kg
  • Ancho
    6.0000 pulg., 152.40 mm

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    0.088 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.088 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GRG-DVLMQ821-1200-RU1-56
  • Potencia de entrada máxima
    0.088 CV
  • Tipo de montaje
    Vertical
  • Salida
    0.034 hp;0.025 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    5582.51 N, 1255 lb
  • Reducción
    Reducción doble
  • Material del sello
    Viton
  • Tipo de sellado
    Sello de labio doble
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1418 pulg-lbs;160.21 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRGV21205103.00 GRG-DVLMQ821-1200-RU1-56

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron