Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja830
- Tamaño del reductor del fabricante830
- Tamaño de estructura NEMA / IEC210
- Relación nominal5:1
- Relación5:1
- Peso74 lb, 33.566 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Número de catálogo del fabricanteGR-JMQ830-5-L-210
- SerieGR