Motion
GRL8213502.20

GROVE GEAR
GRL8213502.20

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19051974
No. Fabricante GRL8213502.20
Precio3,663.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRL8213502.20

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19051974
No. Fabricante GRL8213502.20
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
Precio3,663.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    821
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    20:1
  • Relación
    20:1
  • Peso
    30 lb, 13.61 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Número de catálogo del fabricante
    GRL-WHMQ821-7.5-H1-56-20

Descripción general

Descripción del fabricante
GRL8213502.20 GRL-WHMQ821-7.5-H1-56-20