Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1250 pulg., 28.57 mm
- Tamaño de la caja832
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante325
- RPM máximas de salida29 rpm
- Par de salida máximo3274 pulg./lb;369.911 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Relación nominal60:1
- Relación60:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.3750 pulg., 34.92 mm
- Peso75 lb, 34.019 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza2.114 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.114 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteGRL-BMQ832-60-D-180
- Potencia de entrada máxima2.114 CV
- Tipo de orificio de salidaEje de salida doble
- Eje de salidaEje de salida doble
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)3274 pulg-lbs;369.911 Nm