Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1250 pulg., 28.57 mm
- Tamaño de la caja325
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante325
- RPM máximas de salida350 rpm
- Par de salida máximo2033 pulg./lb;229.7 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Relación nominal5:1
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- Carga colgada2275 lb
- Relación5:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.3750 pulg., 34.92 mm
- Peso76 lb, 34.473 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza11.29 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal11.29 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcoplamiento de cara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónLubricante de polialcaleno glicol Mobil Glygoyle 460
- Número de catálogo del fabricanteGRL-WBM832-5-R-180
- Potencia de entrada máxima11.92 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida11.29 CV
- Tipo de orificio de salidaEje de salida única
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje de salida única
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida10119.71 N, 2275 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcoplamiento de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)2033 pulg-lbs;229.7 Nm