Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg., 31.75 mm
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante821
- RPM máximas de salida116 rpm
- Par de salida máximo897 pulg./lb;101.35 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal15:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación15:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.2500 pulg., 31.75 mm
- Peso34 lb, 15.422 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza1.887 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.887 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcoplamiento de cara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGRL-FHM821-15-HL-56-20
- Potencia de entrada máxima1.887 CV
- Tipo de montajeBrida
- Salida1.661 hp;1.239 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcoplamiento de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)897 pulg-lbs;101.35 Nm