Motion
GRLF21002266.20

GROVE GEAR
GRLF21002266.20

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, bastidor 140
Artículo MI #19052082
No. Fabricante GRLF21002266.20
Precio3,102.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRLF21002266.20

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, bastidor 140
Artículo MI #19052082
No. Fabricante GRLF21002266.20
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
Precio3,102.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    821
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140
  • Relación nominal
    20:1
  • Relación
    20:1
  • Peso
    33 lb

Detalles

  • Caballos de fuerza
    7.5 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    7.5 CV
  • Número de catálogo del fabricante
    GRL-FHMQ821-7.5-HL-140-20
  • Potencia de entrada máxima
    7.5 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
GRLF21002266.20