Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Tamaño de la caja826
- Distancia al centro2.6300 pulg.
- Altura de la carcasa8.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante826
- RPM máximas de salida29 rpm
- Par de salida máximo1805 pulg./lb;203.937 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal60:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Carga colgada1625 lb
- Relación60:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso62 lb, 28.123 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza1.216 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.216 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGRL-TMQ826-60-R-56
- Potencia de entrada máxima1.216 CV
- Tipo de montajeBase horizontal, gusano
- Salida0.835 hp;0.623 kw
- Tipo de orificio de salidaEje
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida7228.38 N, 1625 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)1805 pulg-lbs;203.937 Nm