Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja813
- Tamaño del reductor del fabricante813
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56
- Relación nominal15:1
- Relación15:1
- Peso19 lb, 8.62 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Número de catálogo del fabricanteGR-TMQ813-15-R-56
- SerieGR