Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Tamaño de la caja813
- Distancia al centro1.3300 pulg.
- Ancho de la carcasa6.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
- Tamaño del reductor del fabricante813
- RPM máximas de salida58 rpm
- Par de salida máximo314 pulg./lb;35.48 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal30:1
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Carga colgada700 lb
- Relación30:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.6250 pulg., 15.88 mm
- Longitud del eje1.5000 pulg.;38.10 mm
- Peso19 lb, 8.618 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.395 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.395 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-TMQ813-30-R-56
- Potencia de entrada máxima0.395 CV
- Tipo de montajeBase horizontal, gusano
- Salida0.29 hp;0.216 kw
- Tipo de orificio de salidaEje
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida3113.75 N, 700 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)314 pulg-lbs;35.48 Nm