Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Distancia al centro1.3300 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante813
- RPM máximas de salida233 rpm
- Par de salida máximo252 pulg./lb;28.47 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal7.5:1
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Carga colgada700 lb
- Relación7.5:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.6250 pulg., 15.88 mm
- Peso19 lb, 8.618 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoPintado
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza1.025 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.025 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-WTMQ813-7.5-L-56
- Potencia de entrada máxima1.025 CV
- Tipo de montajeBase horizontal, gusano
- Salida0.933 hp;0.696 kw
- Tipo de orificio de salidaEje
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida3113.75 N, 700 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)252 pulg-lbs;28.47 Nm