Motion
GRT15002039.00

GROVE GEAR
GRT15002039.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 10:1 relación, distancia central de 1.5400 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 0.7500 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #19052246
No. Fabricante GRT15002039.00
Precio1,762.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRT15002039.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 10:1 relación, distancia central de 1.5400 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 0.7500 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #19052246
No. Fabricante GRT15002039.00
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
Precio1,762.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    815
  • Distancia al centro
    1.5400 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    815
  • RPM máximas de salida
    175 rpm
  • Par de salida máximo
    402 pulg./lb;45.42 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Carga colgada
    860 lb
  • Relación
    10:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.7500 pulg., 19.05 mm
  • Peso
    10.886 kg, 24 lb

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    1.279 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.279 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-TMQ815-10-R-56
  • Potencia de entrada máxima
    1.279 CV
  • Tipo de montaje
    Exceso de gusano, base horizontal
  • Salida
    1.116 hp;0.832 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    860 lb, 3825.46 N
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    402 pulg-lbs;45.42 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRT15002039.00 GR-TMQ815-10-R-56
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good