Motion
GRT18001012.00

GROVE GEAR
GRT18001012.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 pulg., salida izquierda
Artículo MI #19052268
No. Fabricante GRT18001012.00
Precio1,513.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRT18001012.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 pulg., salida izquierda
Artículo MI #19052268
No. Fabricante GRT18001012.00
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
Precio1,513.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Altura de la carcasa
    10.1200 pulg., 257.05 mm
  • Longitud de la carcasa
    4.4500 pulg., 113.03 mm
  • Ancho de la carcasa
    6.1900 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 1.3800 pulg.
  • Longitud
    4.4500 pulg., 113.03 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    18
  • RPM máximas de salida
    17 rpm
  • Par de salida máximo
    277 pulg./lb;31.3 nm
  • Relación nominal
    100:1
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Carga colgada
    1200 lb
  • Relación
    100:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Peso
    23 lb, 10.433 kg
  • Ancho
    6.9900 pulg., 177.55 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.141 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.141 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Eje
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-T818-100-L
  • Potencia de entrada máxima
    0.141 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.077 hp;0.057 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje de salida única
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje de salida única
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    5337.87 N, 1200 lb
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Eje
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    277 pulg-lbs;31.3 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRT18001012.00 GR-T818-100-L