Motion
GRT18002034.00

GROVE GEAR
GRT18002034.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 60:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de acoplamiento C-Face, salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #19052288
No. Fabricante GRT18002034.00
Precio1,815.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRT18002034.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 60:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de acoplamiento C-Face, salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #19052288
No. Fabricante GRT18002034.00
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
Precio1,815.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    818
  • RPM máximas de salida
    29 rpm
  • Par de salida máximo
    623 pulg./lb
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    60:1
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Carga colgada
    1200 lb
  • Relación
    60:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Peso
    29 lb, 13.154 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    0.449 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.449 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acoplamiento de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-TM818-60-R-56
  • Potencia de entrada máxima
    0.449 CV
  • Tipo de montaje
    Base horizontal, gusano
  • Salida
    0.288 hp;0.215 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    5337.87 N, 1200 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acoplamiento de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    623 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
GRT18002034.00 GR-TM818-60-R-56

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron