Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg., 22.23 mm
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Altura de la carcasa7.6900 pulg., 195.33 mm
- Longitud de la carcasa8.3700 pulg., 212.60 mm
- Ancho de la carcasa7.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
- Longitud8.3700 pulg., 212.60 mm
- Tamaño del reductor del fabricante824
- RPM máximas de salida43 rpm
- Par de salida máximo1433 pulg./lb;161.91 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal40:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Carga colgada1770 lb
- Relación40:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.1250 pulg., 28.57 mm
- Peso49 lb, 22.226 kg
- Ancho6.1900 pulg., 157.23 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de gusanos
- Caballos de fuerza0.994 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.994 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-TMQ824-40-R-140
- Potencia de entrada máxima0.994 CV
- Tipo de montajeBase horizontal, gusano
- Salida0.994 hp;0.741 kw
- Tipo de orificio de salidaEje de salida única
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje de salida única
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida1770 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)1433 pulg-lbs;161.91 Nm