Motion
GRT26001560.16

GROVE GEAR
GRT26001560.16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, bastidor 56
Artículo MI #19052397
No. Fabricante GRT26001560.16
Precio3,913.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRT26001560.16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, bastidor 56
Artículo MI #19052397
No. Fabricante GRT26001560.16
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
Precio3,913.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    826
  • Tamaño del reductor del fabricante
    826
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56
  • Relación nominal
    100:1
  • Relación
    100:1
  • Peso
    61 lb, 27.67 kg

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    GR-THMQ826-100-H1-56-16
  • Serie
    GR

Descripción general

Descripción del fabricante
GRT26001560.16 GR-THMQ826-100-H1-56-16

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron