Motion
GRT42002093.00

GROVE GEAR
GRT42002093.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, bastidor 140
Artículo MI #19052543
No. Fabricante GRT42002093.00
Precio6,416.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRT42002093.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, bastidor 140
Artículo MI #19052543
No. Fabricante GRT42002093.00
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
Precio6,416.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    842
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140
  • Relación nominal
    50:1
  • Relación
    50:1
  • Peso
    160 lb, 72.575 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-TMQ842-50-R-140

Descripción general

Descripción del fabricante
GRT42002093.00 GR-TMQ842-50-R-140