Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1250 pulg., 28.57 mm
- Tamaño de la caja425
- Distancia al centro4.2500 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg., 6.35 x 3.17 mm
- Tamaño del reductor del fabricante842
- RPM máximas de salida70 rpm
- Par de salida máximo6254 pulg./lb
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Relación nominal25:1
- Tamaño de salida1.8750 pulg.
- Carga colgada3445 lb
- Relación25:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.8750 pulg., 47.62 mm
- Peso160 lb, 72.575 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza6.946 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal6.946 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-TMQ842-25-R-180
- Potencia de entrada máxima6.946 CV
- Tipo de montajeBase horizontal, gusano
- Salida6.946 hp;5.179 kw
- Tipo de orificio de salidaEje
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida3445 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)6254 pulg-lbs